RITTAL - Distanzstücke für TS Dachblech, M12, H:50mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7967000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177186934
Sonepar Artikelnummer
120255669
Hersteller Artikelnummer
7967000
Hersteller Typ
SZ7967000
Hersteller Artikel Nr.:
7967000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.444 kg
Distanzbolzen 50 mm Material: Sechskant-Profilstahlblech, verzinkt, chromatiert


