RITTAL - DK 19''-Kleingerätebox, 4 HE, geschottet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5501900
Anzahl der Anschlussklemmen - 0
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Länge - 0 mm
Breite - 427 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806337
Sonepar Artikelnummer
120494536
Hersteller Artikelnummer
5501900
Hersteller Typ
DK5501900
Hersteller Artikel Nr.:
5501900
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Länge:
0 mm
Breite:
427 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
400 mm
Materialstärke Gehäuse:
0 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Mit Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Funktionserhalt:
ohne
Nennspannung:
0 V
Einsatztemperatur:
0 °C
Bemessungsstrom:
0 A
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
9.700 kg


