RITTAL - DK Anreihverbinder, für TS IT/TS IT oder VX IT/VX IT mit Seitenwänden, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7824540
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177345461
Sonepar Artikelnummer
120407170
Hersteller Artikelnummer
7824540
Hersteller Typ
TS7824540
Hersteller Artikel Nr.:
7824540
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.920 kg
Anreihverbinder, außen, 9 mm Zur nachträglichen Anreihung von Schränken mit Seitenwänden. Für VX, VX IT, TS IT/TS IT mit Seitenwänden. Material: Stahlblech, Lackiert, RAL 7035


