Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - DK Bodenblechmodul TS B=800 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - DK Bodenblechmodul TS B=800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7825388

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177597679

Sonepar Artikelnummer

120494911

Hersteller Artikelnummer

7825388

Hersteller Typ

DK7825388

Hersteller Artikel Nr.:

7825388

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

2.420 kg

Bodenblechmodul mehrteilig zur seitlichen Kabeleinführung im TS / FR(I) Beidseitig Öffnungen zur Kabeleinführung, mit Schiebeblechen abgedeckt, mit Gummiklemmprofilen zur Abdichtung und Fixierung der eingeführten Kabel, abnehmbare äußere Stege ermöglichen den einfachen Ein- und Ausbau des Moduls bei bereits im Schrank verlegten Kabeln. Für Schrankbreite: 800 mm Material:,Stahlblech, verzinkt Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial