Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - DK Einsteckverschraubung, 19'', M6, L:16mm, PAK=50 ST

RITTAL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2094400

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177488847

Sonepar Artikelnummer

120252258

Hersteller Artikelnummer

2094400

Hersteller Typ

DK2094400

Hersteller Artikel Nr.:

2094400

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Materialstärke:

0 mm

Mit Schraube:

Ja

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.300 kg

DK Einsteckverschraubung, 19", M6, L: 16 mm,