RITTAL - DK Netzkabel mit IEC C18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7859020
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177815650
Sonepar Artikelnummer
120494921
Hersteller Artikelnummer
7859020
Hersteller Typ
DK7859020
Hersteller Artikel Nr.:
7859020
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Nennstrom:
0 A
Nennspannung:
0 V
Frequenz:
0 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.210 kg


