RITTAL - DK-TS Seitenwand, abschließbar für Schränke (HxT) 2000 X 1000mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7824200
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177232396
Sonepar Artikelnummer
120111637
Hersteller Artikelnummer
7824200
Hersteller Typ
DK7824200
Hersteller Artikel Nr.:
7824200
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Rastermaß:
482.6 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
24.300 kg


