RITTAL - DK-TS Sichttür, belüftet, für Schrankbreite 600 mm, Höhe 2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7824201
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177236134
Sonepar Artikelnummer
120255400
Hersteller Artikelnummer
7824201
Hersteller Typ
DK7824201
Hersteller Artikel Nr.:
7824201
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
19.380 kg


