Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - DK VERSCHLUSS F. TS-SEITENWAND (1 PAK = 4 ST)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - DK VERSCHLUSS F. TS-SEITENWAND (1 PAK = 4 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7824500

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177234239

Sonepar Artikelnummer

120494910

Hersteller Artikelnummer

7824500

Hersteller Typ

7824500

Hersteller Artikel Nr.:

7824500

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83015000

Gewicht:

0.039 kg

Rittal TS Doppelkammerverschluss für TS-Seitenwände, 1 Packung = 4 Stück (7824500). Schnappverschluss zur werkzeuglosen Befestigung von Seitenwänden am TS-Schaltschrank-System.