RITTAL - Doppel-Lenkrollen, max.statische Last/Bauteil 120kg, Bodenfreih. 125mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7495000
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tragfähigkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177131200
Sonepar Artikelnummer
120113304
Hersteller Artikelnummer
7495000
Hersteller Typ
CP7495000
Hersteller Artikel Nr.:
7495000
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tragfähigkeit:
0 kg
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
0 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.760 kg


