RITTAL - Doppel-Lenkrollen, max. statische Last pro Bauteil 75 kg, Bodenfreiheit 85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6148000
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tragfähigkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177206007
Sonepar Artikelnummer
120251741
Hersteller Artikelnummer
6148000
Hersteller Typ
CP6148000
Hersteller Artikel Nr.:
6148000
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tragfähigkeit:
0 kg
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
0 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.115 kg


