RITTAL - Drehgelenk, mit Ausleger, Auslegerlänge 200 mm, Belastbarkeit 700 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206850
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177707931
Sonepar Artikelnummer
120494713
Hersteller Artikelnummer
6206850
Hersteller Typ
CP6206850
Hersteller Artikel Nr.:
6206850
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7024
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.660 kg
CP Drehgelenk mit Ausleger, für Wandanbau


