Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Drehgelenk, ohne Ausleger, RAL 7024, Belastbarkeit 700N

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Drehgelenk, ohne Ausleger, RAL 7024, Belastbarkeit 700N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6206870

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177707948

Sonepar Artikelnummer

120494714

Hersteller Artikelnummer

6206870

Hersteller Typ

CP6206870

Hersteller Artikel Nr.:

6206870

Ausführung:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

1.360 kg

CP Drehgelenk ohne Ausleger, für maschinenintegrierten Einbau