RITTAL - Drehzahlregelung 100-230, 50/60 Hz inkl. Temperaturüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3120200
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Nennstrom - 0 A
Ausgangsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177631441
Sonepar Artikelnummer
120494004
Hersteller Artikelnummer
3120200
Hersteller Typ
SK3120200
Hersteller Artikel Nr.:
3120200
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Nennstrom:
0 A
Ausgangsspannung:
0 V
Anzahl der Phasen:
3
RAL-Nummer:
7035
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Anzahl der Stufen:
0
Basiselement ohne Abdeckung:
Ja
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Ja
Höhe:
90.5 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
60.2 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.359 kg


