RITTAL - Drehzahlregler EC Sensor zur Drehzahlregelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3235450
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Nennstrom - 0 A
Ausgangsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177696617
Sonepar Artikelnummer
120494044
Hersteller Artikelnummer
3235450
Hersteller Typ
SK3235450
Hersteller Artikel Nr.:
3235450
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
0 A
Ausgangsspannung:
0 V
Anzahl der Phasen:
3
RAL-Nummer:
0
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Anzahl der Stufen:
0
Basiselement ohne Abdeckung:
Ja
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Ja
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.202 kg


