RITTAL - Drucklüfter 482,6 mm (19 Zoll) 2 HE Luftleistung 320 m³/h 230 V/50,60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3144000
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 320 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177037137
Sonepar Artikelnummer
120258098
Hersteller Artikelnummer
3144000
Hersteller Typ
SK3144000
Hersteller Artikel Nr.:
3144000
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
320 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
482.6 mm
Höhe:
88 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Nein
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
0 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
0 dB(A)
Montageart:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
163 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
2.200 kg


