RITTAL - Druckstopfen für Dachbleche IP 55, zur Druckentlastung, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9674790
Gewindenennmaß metrisch/PG - 0
Gewindesteigung - 0 mm
RAL-Nummer - 0
Einsatztemperatur - 0 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177709614
Sonepar Artikelnummer
120495693
Hersteller Artikelnummer
9674790
Hersteller Typ
SV9674790
Hersteller Artikel Nr.:
9674790
Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Gewindesteigung:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Einsatztemperatur:
0 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.072 kg


