RITTAL - Einbaurahmen doppelt, mit Kunststoffklappe für Schnittstellenklappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 130 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177490659
Sonepar Artikelnummer
120252497
Hersteller Artikelnummer
2482310
Hersteller Typ
SZ2482310
Hersteller Artikel Nr.:
2482310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
130 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.397 kg


