RITTAL - Einbaurahmen einfach, mit Kunststoffklappe für Schnittstellenklappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 65 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177311695
Sonepar Artikelnummer
120252496
Hersteller Artikelnummer
2482300
Hersteller Typ
SZ2482300
Hersteller Artikel Nr.:
2482300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.208 kg


