RITTAL - Einbausatz für AE (BHT: 1000x1200x300 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666851
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024900
Gewicht - 9.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177803749
Sonepar Artikelnummer
120495562
Hersteller Artikelnummer
9666851
Hersteller Typ
SV9666851
Hersteller Artikel Nr.:
9666851
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
9.000 kg
SV Einbausatz (ISV), 3 BE (750 mm), 7 HE (1050 mm), für AE (BHT: 1000x1200x300 mm)


