RITTAL - Einbausatz für AE (BHT: 380x600x210 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666801
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024900
Gewicht - 4.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177803794
Sonepar Artikelnummer
120495557
Hersteller Artikelnummer
9666801
Hersteller Typ
SV9666801
Hersteller Artikel Nr.:
9666801
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
4.240 kg
SV Einbausatz (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), für AE (BHT: 380x600x210 mm)


