RITTAL - Einbausatz für AE (BHT: 600x1000x250 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666831
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024900
Gewicht - 5.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177803763
Sonepar Artikelnummer
120495560
Hersteller Artikelnummer
9666831
Hersteller Typ
SV9666831
Hersteller Artikel Nr.:
9666831
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
5.800 kg
SV Einbausatz (ISV), 2 BE (500 mm), 6 HE (900 mm), für AE (BHT: 600x1000x250 mm)


