RITTAL - Einbausatz für AE (BHT: 600x1200x300 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666841
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024900
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177803756
Sonepar Artikelnummer
120495561
Hersteller Artikelnummer
9666841
Hersteller Typ
SV9666841
Hersteller Artikel Nr.:
9666841
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
6.000 kg
SV Einbausatz (ISV), 2 BE (500 mm), 7 HE (1050 mm), für AE (BHT: 600x1200x300 mm)


