RITTAL - Einbausatz für AE (BHT: 600x760x210 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666821
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024900
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177803770
Sonepar Artikelnummer
120495559
Hersteller Artikelnummer
9666821
Hersteller Typ
SV9666821
Hersteller Artikel Nr.:
9666821
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
6.000 kg
SV Einbausatz (ISV), 2 BE (500 mm), 4 HE (600 mm), für AE (BHT: 600x760x210 mm)


