RITTAL - Einbausatz Türpositionsschalter für Netzwerkschränke TE 8000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7888615
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177805477
Sonepar Artikelnummer
120494941
Hersteller Artikelnummer
7888615
Hersteller Typ
TE7888615
Hersteller Artikel Nr.:
7888615
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.078 kg


