RITTAL - Einbautastatur 19''/4 HE mit integriertem Touchpad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6446030
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177682115
Sonepar Artikelnummer
120494776
Hersteller Artikelnummer
6446030
Hersteller Typ
SM6446030
Hersteller Artikel Nr.:
6446030
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
30 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
1.440 kg


