Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Einbauwinkel für 19''-Profilschienen, B:800mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Einbauwinkel für 19''-Profilschienen, B:800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7698000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177133549

Sonepar Artikelnummer

120255306

Hersteller Artikelnummer

7698000

Hersteller Typ

DK7698000

Hersteller Artikel Nr.:

7698000

Ausführung:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

2.200 kg

Winkel, 482,6 mm /(19'')für 800 mm breite Netzwerkschränke Befestigungswinkel zum mittigen Einbau von Profilschienen im HE-Raster oder T-Nut- Profilschienen in 800 mm breite Netzwerk- schränke. Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet Ausführung: verzinkt, chromatiert