RITTAL - Einbauwinkel für 19!-Profilschienen, für Breite 600 und 1200mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7696000
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177133501
Sonepar Artikelnummer
120255304
Hersteller Artikelnummer
7696000
Hersteller Typ
DK7696000
Hersteller Artikel Nr.:
7696000
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
1.436 kg
Winkel, 482,6 mm (19'') für 600 mm breite Netzwerkschränke Befestigungswinkel zum Einbau von Profil- schienen im HE-Raster oder T-Nut-Profil- schienen in 600 mm breite Netzwerkschränke. Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet Ausführung: verzinkt, chromatiert


