RITTAL - Einsteckmutter M8, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4163000
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177092969
Sonepar Artikelnummer
120254681
Hersteller Artikelnummer
4163000
Hersteller Typ
TS4163000
Hersteller Artikel Nr.:
4163000
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Materialstärke:
0 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.400 kg


