RITTAL - Einstellbare Haltevorrichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050055
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Gesamtlänge - 0 mm
Nennspannung - 0 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177804289
Sonepar Artikelnummer
120642418
Hersteller Artikelnummer
4050055
Hersteller Typ
AS4050055
Hersteller Artikel Nr.:
4050055
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
0 mm
Nennspannung:
0 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84669360
Gewicht:
2.500 kg


