RITTAL - EL Käfigmuttern, M5, mit Kontaktierung, f. Blechstärke:0,8-2,5mm, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2094500
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177187351
Sonepar Artikelnummer
120252259
Hersteller Artikelnummer
2094500
Hersteller Typ
EL2094500
Hersteller Artikel Nr.:
2094500
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Geeignet für Materialstärke:
2.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.200 kg


