RITTAL - EL Käfigmuttern, M5, ohne Kontaktierung, für Blechstärke:0,8-2,5mm, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2092500
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177187344
Sonepar Artikelnummer
120252257
Hersteller Artikelnummer
2092500
Hersteller Typ
EL2092500
Hersteller Artikel Nr.:
2092500
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Geeignet für Materialstärke:
2.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.150 kg


