RITTAL - EL Käfigmuttern, M6, ohne Kontaktierung, für Blechstärke:0,8-2,5mm, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2092200
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177014114
Sonepar Artikelnummer
120055956
Hersteller Artikelnummer
2092200
Hersteller Typ
EL2092200
Hersteller Artikel Nr.:
2092200
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Materialstärke:
2.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.150 kg


