Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Elastisches Klemmprofil, selbstklebend, für Länge 3m

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Elastisches Klemmprofil, selbstklebend, für Länge 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2573000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177028234

Sonepar Artikelnummer

120407231

Hersteller Artikelnummer

2573000

Hersteller Typ

SZ2573000

Hersteller Artikel Nr.:

2573000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.110 kg

SZ Elastisches Klemmprofil, L: 3000 mm