RITTAL - Elektr. Kondensatverdunster, B 280 mm, für Wandanbaukühlgeräte/L/W-Wärmetauscher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3301500
Durchmesser des Abflusses - 0 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 84159000
Gewicht - 1.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177695511
Sonepar Artikelnummer
120494103
Hersteller Artikelnummer
3301500
Hersteller Typ
SK3301500
Hersteller Artikel Nr.:
3301500
Durchmesser des Abflusses:
0 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
1.320 kg
SK Elektrischer Kondensatverdunster, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 280 x 129 x 105 mm


