RITTAL - Elektr. Kondensatverdunster, B 400 mm, für Wandanbaukühlgeräte/L/W-Wärmetauscher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3301505
Durchmesser des Abflusses - 0 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 84189910
Gewicht - 1.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177695528
Sonepar Artikelnummer
120494104
Hersteller Artikelnummer
3301505
Hersteller Typ
SK3301505
Hersteller Artikel Nr.:
3301505
Durchmesser des Abflusses:
0 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84189910
Gewicht:
1.740 kg
SK Elektrischer Kondensatverdunster, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 129 x 105 mm


