RITTAL - EMV-Erdungsschellen, Stahlblech verzinkt, Größe 16mm, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2367160
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 0 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177163256
Sonepar Artikelnummer
120252339
Hersteller Artikelnummer
2367160
Hersteller Typ
SZ2367160
Hersteller Artikel Nr.:
2367160
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
0
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.300 kg


