RITTAL - EMV-Erdungsschellen, Stahlblech verzinkt, Größe 6mm, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2367060
Nenndurchmesser - 6 mm
Durchmesser - 0 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022201
Sonepar Artikelnummer
120258249
Hersteller Artikelnummer
2367060
Hersteller Typ
SZ2367060
Hersteller Artikel Nr.:
2367060
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
0
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.050 kg


