Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - EMV-Schirmbügel, für Schirmdurchmesser 3 - 10mm, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - EMV-Schirmbügel, für Schirmdurchmesser 3 - 10mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2388100

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 0 mm

  • Montageart - Schienen-/Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177318236

Sonepar Artikelnummer

120252420

Hersteller Artikelnummer

2388100

Hersteller Typ

SZ2388100

Hersteller Artikel Nr.:

2388100

Zulässiger Kabeldurchmesser:

0 mm

Montageart:

Schienen-/Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Betriebstemperatur:

0 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.110 kg

SZ EMV-Schirmbügel, für Schirmdurchmesser 3-10 mm