RITTAL - EMV-Schirmschiene, aus Bandstahl, Schienenlänge 375mm, Anschlüsse 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2413375
Anzahl der Anschlüsse - 10
Bemessungsstrom - 75 A
Werkstoff - sonstige
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022614
Sonepar Artikelnummer
120258262
Hersteller Artikelnummer
2413375
Hersteller Typ
PS2413375
Hersteller Artikel Nr.:
2413375
Anzahl der Anschlüsse:
10
Bemessungsstrom:
75 A
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Schienenlänge:
0 mm
Montageart:
sonstige
Schienenbreite:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Abstand zur Montageplatte:
0 mm
Isolierter Einbau:
Ja
Max. Anzugsdrehmoment:
0 Nm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.313 kg


