RITTAL - Endabdeckung für SV 3073000, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083000
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177036208
Sonepar Artikelnummer
120258167
Hersteller Artikelnummer
3083000
Hersteller Typ
SV3083000
Hersteller Artikel Nr.:
3083000
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.530 kg


