RITTAL - Endhalter für E-Cu 100x10 mm, 3-/4-polig, für Lastschaltleistenfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9674430
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177613515
Sonepar Artikelnummer
120495682
Hersteller Artikelnummer
9674430
Hersteller Typ
SV9674430
Hersteller Artikel Nr.:
9674430
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.679 kg
SV Endhalter, für Sammelschiene BH: 100x10 mm, (Lastschaltleistenfeld)


