RITTAL - Energy-Box 482,6 mm (19 Zoll),3 HE ausziehbar, Leergehäuse, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7480300
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
EMV-Ausführung - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177247529
Sonepar Artikelnummer
120255225
Hersteller Artikelnummer
7480300
Hersteller Typ
DK7480300
Hersteller Artikel Nr.:
7480300
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
6.100 kg


