Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Energy-Box 482,6 mm(19 Zoll) RAL 7035 Leergehäuse, unbestückt

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Energy-Box 482,6 mm(19 Zoll) RAL 7035 Leergehäuse, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7480035

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177166004

Sonepar Artikelnummer

120251960

Hersteller Artikelnummer

7480035

Hersteller Typ

DK7480035

Hersteller Artikel Nr.:

7480035

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

482.6 mm

Höhe:

132.5 mm

Tiefe:

155 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.354 kg

Energie-Box,3 HE Energie-Box, 3 HE, mit tiefenverstellbarer Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN43880 in den Baugrößen 1-3. Eine Kabelabfangung ist in der Box integriert. Je eine N-und eine PE-Schiene auf isoliertem Sockel ist vormontiert. Die Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0) besitzt eine max. Aufnahme von 22 Installationseinbaugeräten (Breite = 18 mm). Leergehäuse, unbestückt. Lieferumfang: 1 St. Energy-Box mit tiefenverstellbarer Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43880, Baugröße 1-3, für maximal 22 TE, inkl. montierter N- und PE-Schiene auf isoliertem Sockel. Rückseitig mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung. 1 St. Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0) 44 St. Anschlussklemmen, 4 mm² 2 St. Anschlussklemmen, 16 mm² 2 St. Blindabdeckungen 12 St. Reihenschellen zur Zugentlastung der Anschlusskabel Bezeichnungsstreifen, selbstklebend