Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Erdungsbänder M6-M6, Querschnitt 10mm², Länge 350mm, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Erdungsbänder M6-M6, Querschnitt 10mm², Länge 350mm, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2565050

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177950177

Sonepar Artikelnummer

120629813

Hersteller Artikelnummer

2565050

Hersteller Typ

SZ2565050

Hersteller Artikel Nr.:

2565050

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Form:

rund

Geflecht:

Ja

Länge:

350 mm

Mit Kabelschuhen:

Nein

Lochdurchmesser Anschluss:

0 mm

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Leitungs-Breite ca.:

0 mm

Leitungs-Höhe ca.:

0 mm

Isoliert:

Ja

Mit Anschlussleisten:

Ja

Anschlussfahne gebohrt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.200 kg

SZ Erdungsband, Anschluß: M6-M6, für Querschnitt 10 mm², L: 350 mm