Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 16mm², Länge 170mm, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 16mm², Länge 170mm, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2565000

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

  • Leiter-Form - rund

  • Leitungs-Breite ca. - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177027893

Sonepar Artikelnummer

120258321

Hersteller Artikelnummer

2565000

Hersteller Typ

SZ2565000

Hersteller Artikel Nr.:

2565000

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Leiter-Form:

rund

Leitungs-Breite ca.:

0 mm

Leitungs-Höhe ca.:

0 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.150 kg

SZ Erdungsband, Anschluß: M8-M8, für Querschnitt 16 mm², L: 170 mm