Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Erdungsleitung 6mm², 500mm, vertikal, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Erdungsleitung 6mm², 500mm, vertikal, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7549000

  • Anwendung - Anschlusssystem

  • Montageart - schrauben

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177187320

Sonepar Artikelnummer

120255277

Hersteller Artikelnummer

7549000

Hersteller Typ

DK7549000

Hersteller Artikel Nr.:

7549000

Anwendung:

Anschlusssystem

Montageart:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.580 kg

Erdungsleitung 6mm², 500 mm Erdungsleitern 6 mm², vorkonfektioniert, mit Kabelschuh und Aderendhülse , L = 500 mm, in Erdungsklemmen 2,5 - 16 mm², inkl. Befestigungsmaterial.