RITTAL - Erdungsplatte zum Einbau in Comfort-Panel, Optipanel, TS 8, SE 8, PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2570500
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177388253
Sonepar Artikelnummer
120252551
Hersteller Artikelnummer
2570500
Hersteller Typ
SZ2570500
Hersteller Artikel Nr.:
2570500
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.038 kg
SZ Erdungsplatte


