Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Erdungsschiene, vertikal für VX, VX IT, L: 1745 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Erdungsschiene, vertikal für VX, VX IT, L: 1745 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7547000

  • Anzahl der Anschlüsse - 20

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177131910

Sonepar Artikelnummer

120407127

Hersteller Artikelnummer

7547000

Hersteller Typ

DK7547000

Hersteller Artikel Nr.:

7547000

Anzahl der Anschlüsse:

20

Bemessungsstrom:

200 A

Werkstoff:

Kupfer

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Schienenlänge:

1745 mm

Montageart:

sonstige

Schienenbreite:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Abstand zur Montageplatte:

0 mm

Isolierter Einbau:

Ja

Max. Anzugsdrehmoment:

0 Nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

2.400 kg

Erdungsschiene für 2.000 mm hohe Netzwerkschränke Erdungsschiene für 2.000 mm hohe Netzwerkschränke Für den vertikalen Einbau in 2.000 mm hohen Netzwerkschränken. Die Erdungsschiene aus E-Cu 57 (15 x 5 mm) nach DIN 1759, DIN 40 500 wird an den 482,6 mm (19'')-Profilschienen oder am 25 mm DIN 43 660 Maßraster befestigt. Die Kabelabfangbügel der Patch-Panels werden mit Leiteranschlußklemmen 1,5 - 16 mm² und 500 mm langen Erdungsleitungen 6 mm² sternpunktförmig geerdet. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Die Strombelastbarkeit der Erdungsschiene beträgt 200 A. Für Netzwerkschränke H: 2.000 mm Länge der Erdungsschiene: 1.745 mm