Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Ergänzungseinheit für Master Aktivlöschsystem, mit Löscheinheit

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Ergänzungseinheit für Master Aktivlöschsystem, mit Löscheinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7338321

  • Montageart - Aufbau

  • Funkanbindung - Nein

  • Anzahl der Meldegruppen - 1

  • Anzahl der Melder-Adressen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177699335

Sonepar Artikelnummer

120494892

Hersteller Artikelnummer

7338321

Hersteller Typ

DK7338321

Hersteller Artikel Nr.:

7338321

Montageart:

Aufbau

Funkanbindung:

Nein

Anzahl der Meldegruppen:

1

Anzahl der Melder-Adressen:

0

Notstromversorgung integriert:

Nein

Busfähig:

Nein

Schnittstelle extern:

Ja

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Mit Netzteil:

Ja

Integriertes Wählgerät:

Nein

Betriebsspannung:

24 V

Stromaufnahme:

0 mA

Gangreserve:

0 h

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

660 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84248970

Gewicht:

19.000 kg

DET-AC III Slave Löschanlage (Ergänzungsgerät) Ergänzungseinheit zu einem übergeordneten System (Brandmelde- und Löschanlage oder Brandfrüherkennungsanlage). Das kompakte System mit einem Platzbedarf von 1 HE ist konzipiert für den Einbau in der 19'' Ebene geschlossener Serverschranksysteme und ermöglicht die Löschung von bis zu 5 aneinandergereihten Schränken. Um das/die Ergänzungsgerät(e) zu aktivieren, ist die Vernetzung mit einem kompatiblen übergeordneten System (Brandmelde- und Löschanlage oder Brandfrüherkennungsanlage) notwendig. Das übergeordnete System übernimmt die Überwachung der Schränke und steuert im Falle eines Brandes das/ die Ergänzungsgerät(e) an, so dass der Löschvorgang gestartet wird. Die Bedienung und die Anzeige des aktuellen Systemzustandes erfolgen durch das übergeordnete System. Als Löschmittel wird NOVEC 1230 verwendet. Das Löschmittel lagert in flüssiger Form im Tank. Bei Löschanforderung wird der Tank mit Druck beaufschlagt. Das Löschmittel verdampft an der Düse und verteilt sich im zu löschenden Bereich. Die Löschmitteldüse sitzt in der Frontblende der Anlage. Der Einbaurahmen für das Löschsystem ist als 19'' Baugruppenträger ausgeführt. Die Tiefe der Anlage ist so ausgelegt, dass diese in 19'' Serverschränke eingebaut werden kann, die eine Innentiefe von > 800 mm haben. Das Einsetzen und Herausnehmen des vormontierten Gerätes kann ohne Betriebsunterbrechung des Schutzobjektes durchgeführt werden. Es können maximal 5 Serverschränke überwacht und gelöscht werden. Die Brandmelde- und Löschanlage kann mit bis zu 4 Ergänzungsgeräten vernetzt werden Die Brandfrüherkennungsanlage kann mit bis zu 5 Ergänzungsgeräten vernetzt werden. Die Inbetriebnahme muss durch die Fa. Rittal erfolgen. Technische Merkmale: Breite: 482,6 mm (19'') Höhe: 44 mm (1 HE) Tiefe: 660 mm Material Gehäuse: Stahlblech Gewicht: ca. 12,5 kg Nennspannung: 24V DC vom übergeordneten System Notstromversorgung: ca. 4 h Umgebungstemperatur: +10 C bis +40 C (Betrieb) -20 C bis +65 C (Lagerung) Luftfeuchte: bis 96 % rel., nicht kondensierend Schutzart: IP 30 Anschlüsse: Anschlussklemme für Relaisausgang ''Voralarm'', ''Feueralarm'', ''Löschen'' Anschlussklemme für Relaisausgang ''Sammelstörung'' Anschlussklemme für Türkontaktstecker Buchse (RJ 12) für Anschluss Türkontaktschalter 3x Buchse (RJ 12) für Weiterleitung der Meldungen ''Störung'', ''Voralarm'', ''Hauptalarm'' 2x CAN-Anschluss für Systemvernetzung Anschluss externe Alarmierungseinrichtung Stecker Handmelder Spannungsversorgung (UB), max. 500 mA USB Schnittstelle CAN-Bus Schnittstelle zum CMC III Schutzvolumen: max. 2,8 m3 (Schutzvolumen darf keine erkennbaren Öffnungen aufweisen) Externe Geräte: Anschluss für Handmelder Anschluss für Türkontakt Anschluss für externe Alarmierungseinheit CAN-Bus Schnittstelle zum Rittal CMC III Tank Material: Aluminium Leervolumen: ca. 2,0 Liter Inhalt: ca. 1,8 Liter Novec 1230 Löschmittelaustrag durch Druckaufladung über Treibgaspatrone, integrierte elektrische Auslöseeinheit integrierte Löschmittelschwund- / Füllstandüberwachung (Anzeige von > 15 % Schwund) Artikelnummer: 7338.321